1 / 493 oldal

Következő

Összehasonlítás
22319EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22319EJW33

Leírás
22319 EJW33 ; 190019433/35

TIMKEN

Anyagszám 22319EJW33

BDI anyagszám 1424257

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,874
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NJ322EMA

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NJ322EMA

Leírás
NJ322EMA ; 190010330

TIMKEN

Anyagszám NJ322EMA

BDI anyagszám 1367955

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 9,449
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Brass
Elkülöníthető: Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 663759
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
23124EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23124EJW33

Leírás
23124 EJW33 ; 190018234/35

TIMKEN

Anyagszám 23124EJW33

BDI anyagszám 1318347

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,874
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22222EJW33C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22222EJW33C3

Leírás
22222EJW33C3

TIMKEN

Anyagszám 22222EJW33C3

BDI anyagszám 20054162

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,874
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22222KEJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22222KEJW33

Leírás
22222KEJW33 ; 190016441/35

TIMKEN

Anyagszám 22222KEJW33

BDI anyagszám 1424231

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,874
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.