22224CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 22224CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 22224CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666180
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,283
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,492
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
566684
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,748
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,89
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Double Cup
Szélesség - milliméter:
142,875
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,688
Külső átmérő - milliméter:
195,275
Egyéb jellemzők:
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
Globális cikkszám GPN:
649991
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
5,625
Alapszám:
HM124618XD