Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,25
Menet mérete:
2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
2
Csapszeg átmérő - milliméter:
50,8
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
101,6
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Globális cikkszám GPN:
238531
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,25
Menet mérete:
1-1/2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,5
Csapszeg átmérő - milliméter:
38,1
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
101,6
Görgő átmérő - hüvelyk:
4
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,25
Menet mérete:
1-1/2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,5
Csapszeg átmérő - milliméter:
38,1
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
101,6
Görgő átmérő - hüvelyk:
4
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,25
Menet mérete:
1-1/2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,5
Csapszeg átmérő - milliméter:
38,1
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
101,6
Görgő átmérő - hüvelyk:
4
Egyéb jellemzők:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,25
Görgő szélesség - milliméter:
57,15
Görgő felületi profil:
Flat
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
101,6
Görgő átmérő - hüvelyk:
4
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Globális cikkszám GPN:
238601