1 / 7717 oldal

Következő

Összehasonlítás
IR 50X55X35

ÖSSZEHASONLÍTÁS

IR 50X55X35

Leírás
IR 50X55X35 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1463121050553500100

BDI anyagszám 1421292

Jellemzők

tömítettség: Not Applicable
Cikk: Inner Ring Only
Zárt vég: Not Applicable
Axiális csapágy: No
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 2,165
Rögzítő: Not Applicable
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító: No

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 310 ECP/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 310 ECP/C3

Leírás
NU 310 ECP/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046380029125000

BDI anyagszám 1420142

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 4,331
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Polymer
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455771
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 314 ECJ/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 314 ECJ/C3

Leírás
NU 314 ECJ/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046420001125000

BDI anyagszám 1420542

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 5,906
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455794
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
BC1B 320308 A

ÖSSZEHASONLÍTÁS

BC1B 320308 A

Leírás
BC1B 320308 A ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

SKF

Anyagszám 1410090320308002100

BDI anyagszám 1422475

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 3,937
Furatprofil: Straight
Rögzítő: No

Kosáranyag: None
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma: Single Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22206 EK/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22206 EK/C3

Leírás
22206 EK/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

SKF

Anyagszám 1540062296501125000

BDI anyagszám 1417669

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 2,441
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.