Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
39,7
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
71,45
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs
30R HSB 1.250 WRAPFLEX 3702013
Leírás
REXNORD 30R HSB 1.250 WRAPFLEX 3702013
Anyagszám 30R HSB 1.250 WRAPFLEX 3702013
BDI anyagszám 21575216
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,65
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
57,912
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Jaw Type
Kerékagy átmérője - milliméter:
104,775
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
4600In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Powdered Metal
Külső átmérő - hüvelyk:
1,08
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
15,875
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | 2 Jaws | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
27,432
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Jellemzők
Furatprofil:
Finished
Cikk:
Hub
Perem külső átmérője - milliméter:
81,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,19
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
34,544
Egyéb jellemzők:
Components may or may not inter-mix among brands - With Collar
Rögzítési mód:
Clamp
Kerékagy átmérője - milliméter:
69,85
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
69,063
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
111,125
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs