2 HSB X 1 STL OMEGA 7300230
Leírás
REXNORD 2 HSB X 1 STL OMEGA 7300230
Anyagszám 2 HSB X 1 STL OMEGA 7300230
BDI anyagszám 18139622
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
23,825
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kerékagy átmérője - milliméter:
38,1
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
190In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,75
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
75,413
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kerékagy átmérője - milliméter:
146,05
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
5,75
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4,5
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
49,276
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
101,6
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
2,54
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
34,925
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
64,516
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
2,11
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
25,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
53,594
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling