SUREFLEX 12E TBW
Leírás
SUREFLEX 12E TBW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám WOO 12E.
BDI anyagszám 1405862
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
119,075
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
9,563
Külső átmérő - milliméter:
242,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
7200In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4,688
Jellemzők
Cikk:
Cover
Szélesség - milliméter:
45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Die-Cast Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
3,622
Külső átmérő - milliméter:
92
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Chain Coupling
Szélesség - hüvelyk:
1,772
Jellemzők
Cikk:
Cover
Szélesség - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Die-Cast Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
3,976
Külső átmérő - milliméter:
101
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Chain Coupling
Szélesség - hüvelyk:
3,346
Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
98
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
4,921
Külső átmérő - milliméter:
125
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 55
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
105Nm
Szélesség - hüvelyk:
3,858
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
87,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
7,063
Külső átmérő - milliméter:
179,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
2875In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
3,438