Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,753
Perem külső átmérője - milliméter:
241,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,633
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
222,326
Rögzítési mód:
Bushed
18XXH500 X 1-1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 18XXH500 X 1-1/4 MPB
Anyagszám 18XXH500 X 1-1/4 MPB
BDI anyagszám 983750
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
200,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,042
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
181,915
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
28,648
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
28,528
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
727,659
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,528
Perem külső átmérője - milliméter:
361,95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,408
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
343,611
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,915
Perem külső átmérője - milliméter:
422,148
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,795
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3F
Hézag átmérő - milliméter:
404,241
Rögzítési mód:
Bushed