90-14M-85 3525 NR. 1485090
Leírás
T14M 90-14M-85/3525 ; 1485090
Anyagszám 1485090
BDI anyagszám 1404038
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
401,07
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
14MX-75S-37
Leírás
PCT 14M-75S-37/3535 USA ; GAT 14MX-75S-37-3525
Anyagszám 7719-3075
BDI anyagszám 1408160
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Perem külső átmérője - milliméter:
348,742
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,24
Külső átmérő - milliméter:
285,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPA
Perselyméret:
3525
Hornyok száma:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,562
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
52,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
623,875
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
27,019
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,91
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
686,283
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20