EFHC8210G004VDC125/DCD
Opis
ASCO VALVE EFHC8210G004VDC125/DCD
Nr. katalogowy EFHC8210G004VDC125/DCD
Nr kat. BDI 27035343
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof | Class H | Battery Charging Coil | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
4,035
Napięcie:
125 VDC
JKC8320G182DC125DC
Opis
ASCO VALVE JKC8320G182DC125DC
Nr. katalogowy JKC8320G182DC125DC
Nr kat. BDI 20707282
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Junction Box | Class H - Battery Charging Circuit - Screw Terminal
Napięcie:
125 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,95
HC8215G010DC125/DCD
Opis
ASCO VALVE HC8215G010DC125/DCD
Nr. katalogowy HC8215G010DC125/DCD
Nr kat. BDI 27090637
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Closed | Class H | Battery Charging Coil | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
125 VDC
HC8210G087DC125/DCD
Opis
ASCO VALVE HC8210G087DC125/DCD
Nr. katalogowy HC8210G087DC125/DCD
Nr kat. BDI 27083353
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | Class H | Battery Charging Coil | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,54
Napięcie:
125 VDC
EFHC8210G009DC125/DCD
Opis
ASCO VALVE EFHC8210G009DC125/DCD
Nr. katalogowy EFHC8210G009DC125/DCD
Nr kat. BDI 27069861
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof | Class H | Battery Charging Coil | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,395
Napięcie:
125 VDC