Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" FNPT
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Hand Lever - Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
DIN Terminal | Non Locking Push Type | Flow Direction Left To Right
Celková dĺžka - palce:
2,992
Napätie:
48/50-60 VAC
VO301-009D(AC48V)
Popis
SMC VO301-009D(AC48V)
Katalógové číslo výrobcu VO301-009D(AC48V)
BDI # 18600418
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.16 Cv Factor | Air Fluid | DIN Terminal | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,535
Napätie:
48/50-60 VAC