Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
105
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,559
Futófelület szélesség - milliméter:
70
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,756
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,048
Perem külső átmérője - milliméter:
158
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,994
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
153,62
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,575
Futófelület szélesség - milliméter:
187
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,362
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Bushed