Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Menet mérete:
M75 X 2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,858
Külső átmérő - milliméter:
98
Egyéb jellemzők:
Carbon Steel
Névleges vastagság - hüvelyk:
0,512
Névleges vastagság - milliméter:
13
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Szíjhézag:
8 MM
Szíjsorozat:
8M
Egyéb jellemzők:
Sleeve | 85MM Maximum Width
Elemi Szál Hossza - milliméter:
1760
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
69,291
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard HTD
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
76,2
Névleges szélesség - milliméter:
7,925
Házfurat - hüvelyk:
3
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Nitrile
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2
Tengelyátmérő - milliméter:
50,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
200349
Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
80,137
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
85,141
Furat - hüvelyk:
3,352
Egyéb jellemzők:
Tapered Bore
Globális cikkszám GPN:
648910
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
3,155
Alapszám:
579TD