Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,07
Perem külső átmérője - milliméter:
32,004
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,05
Futófelület szélesség - milliméter:
10,287
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,405
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
27,178
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,07
Perem külső átmérője - milliméter:
32,004
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,05
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
27,178
Rögzítési mód:
Rough Bore