Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
264,922
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Bushed
P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Leírás
TB WOODS P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Anyagszám P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
BDI anyagszám 991794
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Rough Bore
P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Leírás
TB WOODS P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Anyagszám P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
BDI anyagszám 990309
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,026
Perem külső átmérője - milliméter:
275,082
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,856
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
254,66
Rögzítési mód:
Bushed