Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,913
Perem külső átmérője - milliméter:
239,725
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,803
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
226,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,127
Perem külső átmérője - milliméter:
169,164
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,017
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
155,626
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,799
Perem külső átmérője - milliméter:
211,836
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,689
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
198,095
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,57
Perem külső átmérője - milliméter:
154,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,46
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
141,478
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,241
Perem külső átmérője - milliméter:
197,612
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,131
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
183,921
Rögzítési mód:
Bushed