Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,25
Külső átmérő - milliméter:
234,95
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,9
Külső átmérő - milliméter:
149,86
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,4
Külső átmérő - milliméter:
111,76
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,5
Külső átmérő - milliméter:
215,9
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
2