Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
20
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító:
No
22206 EK/C3
Leírás
22206 EK/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1540062296501125000
BDI anyagszám 1417669
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
16
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Külső átmérő - milliméter:
62
Furat - milliméter:
25
Furat - hüvelyk:
0,984
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
32305