Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
39,7
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
71,45
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,875
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
25,4
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1
Külső átmérő - milliméter:
47,625
Furat - milliméter:
27
Furat - hüvelyk:
1,063
Globális cikkszám GPN:
470485
Persely sorozat:
1210
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Powdered Metal
Külső átmérő - hüvelyk:
1,08
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
15,875
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | 2 Jaws | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
27,432
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,75
Külső átmérő - milliméter:
171,45
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,15
Külső átmérő - milliméter:
105,41
Furat - milliméter:
24
Furat - hüvelyk:
0,945
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L | 4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1