1 / 2407 oldal

Következő

Összehasonlítás
23124EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23124EJW33

Leírás
23124 EJW33 ; 190018234/35

TIMKEN

Anyagszám 23124EJW33

BDI anyagszám 1318347

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,874
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22319EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22319EJW33

Leírás
22319 EJW33 ; 190019433/35

TIMKEN

Anyagszám 22319EJW33

BDI anyagszám 1424257

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,874
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22314 EK/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22314 EK/C3

Leírás
22314 EK/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1540077426501125000

BDI anyagszám 1416602

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 5,906
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
7322BM

ÖSSZEHASONLÍTÁS

7322BM

Leírás
7322BM ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

NSK

Anyagszám 7322B

BDI anyagszám 1413163

Jellemzők

tömítettség: Open
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 9,449
Maximális kapacitás / töltőnyílás: No
párosítható: No

hatásszög: 40 Degree
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Rögzítőgyűrű: No
Csapágyak száma: 1 (Single)

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
IR 70X80X54

ÖSSZEHASONLÍTÁS

IR 70X80X54

Leírás
IR 70X80X54 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1463121070805400100

BDI anyagszám 1421301

Jellemzők

tömítettség: Not Applicable
Cikk: Inner Ring Only
Zárt vég: Not Applicable
Axiális csapágy: No
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 3,15
Rögzítő: Not Applicable
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító: No

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.