2205 EKTN9/C3
Leírás
2205 EKTN9/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1140039267029125000
BDI anyagszám 1416766
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
18
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Tapered Adapter
Gördülő elem:
Ball Bearing
NJ 2305 ECP/C4
Leírás
NJ 2305 ECP/C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1420054260029190000
BDI anyagszám 1423115
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SILKB 18 F
Leírás
SILKB 18 F ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SILKB 18 F
BDI anyagszám 1481131
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
17,5
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Plastic | PTFE
Anyag - külső tag:
Steel
Rögzítőmenet:
M18 X 1.5
A menet iránya:
Left Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
6300-2ZTN9/C3LT
Leírás
6300-2ZTN9/C3LT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1010053121329150100
BDI anyagszám 1416230
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
11
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Low Temperature Grease
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,378
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
SAL 17 C
Leírás
SAL 17 C ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 2180022419000000100
BDI anyagszám 1419191
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
11,5
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Teflon Sintered Bronze
Anyag - külső tag:
Steel
Rögzítőmenet:
M16 X 2
A menet iránya:
Left Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
3 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing