Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455771
A görgősorok száma:
Single Row
BC1B 320308 A
Leírás
BC1B 320308 A ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1410090320308002100
BDI anyagszám 1422475
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Külső átmérő - milliméter:
130
Furat - milliméter:
60
Furat - hüvelyk:
2,362
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
31312
Jellemzők
tömítettség:
1 Metal Shield
Külső futópálya szélesség - milliméter:
27
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
1838
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No