1 / 11 oldal

Következő

Összehasonlítás
23172 CC/C2W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23172 CC/C2W33

Leírás
SKF 23172 CC/C2W33

SKF

Anyagszám 23172 CC/C2W33

BDI anyagszám 1262069

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 23,622
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23172 CC/C4W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23172 CC/C4W33

Leírás
SKF 23172 CC/C4W33

SKF

Anyagszám 23172 CC/C4W33

BDI anyagszám 1262068

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 23,622
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23260 CAC/C3W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23260 CAC/C3W33

Leírás
SKF 23260 CAC/C3W33

SKF

Anyagszám 23260 CAC/C3W33

BDI anyagszám 1265970

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 21,26
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23172 CCK/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23172 CCK/W33

Leírás
SKF 23172 CCK/W33

SKF

Anyagszám 23172 CCK/W33

BDI anyagszám 1262074

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 23,622
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23260 CCK/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23260 CCK/W33

Leírás
SKF 23260 CCK/W33

SKF

Anyagszám 23260 CCK/W33

BDI anyagszám 1247874

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 21,26
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.