Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
67,666
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
280,187
Furat - hüvelyk:
11,031
Egyéb jellemzők:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
649653
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,664
Alapszám:
EE128111
Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
109,55
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
266,7
Furat - hüvelyk:
10,5
Egyéb jellemzők:
Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globális cikkszám GPN:
646971
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
4,313
Alapszám:
LM451349DW
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
71,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
254
Furat - hüvelyk:
10
Egyéb jellemzők:
Medium Duty
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,813
Alapszám:
M249749
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,535
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing