Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35
Külső átmérő - milliméter:
889
Furat - milliméter:
762
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globális cikkszám GPN:
659870
Összeszerelendő alkotórészek:
L183449 (1) | L183410 (1)
Alapszám:
L183449
Pontossági Osztály:
Standard
NCF 18/800 V/L4BVE821
Leírás
SKF NCF 18/800 V/L4BVE821
Anyagszám NCF 18/800 V/L4BVE821
BDI anyagszám 23035588
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NCF 28/800 V/L4BCNL
Leírás
SKF NCF 28/800 V/L4BCNL
Anyagszám NCF 28/800 V/L4BCNL
BDI anyagszám 23035606
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NCF 28/800 V/L4BCNLVE324
Leírás
SKF NCF 28/800 V/L4BCNLVE324
Anyagszám NCF 28/800 V/L4BCNLVE324
BDI anyagszám 23035608
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NCF 28/800 V/VQ646
Leírás
SKF NCF 28/800 V/VQ646
Anyagszám NCF 28/800 V/VQ646
BDI anyagszám 22783149
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No