Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
48,412
Egyéb jellemzők:
Single Row
Globális cikkszám GPN:
518239
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Névleges csavartávolság a középpontok között - hüvelyk:
4,7
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Rögzítőnyílások száma:
2
RC 081208
Leírás
RC 081208 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám RC-081208
BDI anyagszám 1407940
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,75
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches | With Integral Spring
Önbeállító:
No
YCRS-20(MCG CYR 1-1/4 S)
Leírás
YCRS-20(MCG CYR 1-1/4 S) ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám YCRS-20
BDI anyagszám 1407992
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,75
Görgő szélesség - milliméter:
19,05
Görgő felületi profil:
Flat
tömítettség:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
31,75
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,25
Egyéb jellemzők:
Full Complement
Gördülő elem:
Needle Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,438
Rögzítő:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Globális cikkszám GPN:
591768
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
12
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Radial | Light Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,575
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
Extended Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No