Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
N 311 ECM/P63

Porównaj

N 311 ECM/P63

Opis
SKF N 311 ECM/P63

SKF

Nr. katalogowy N 311 ECM/P63

Nr kat. BDI 1259147

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 4,724
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Globalny Numer Części GPN: 454869
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość