Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,65
Külső átmérő - milliméter:
92,71
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,65
Külső átmérő - milliméter:
92,71
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
3
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
97,028
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
86,589
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,75
Külső átmérő - milliméter:
95,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed