Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,817
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,763
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576504
Hézag átmérő - milliméter:
173,152
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,817
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,763
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
173,152
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
32
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,044
Perem külső átmérője - milliméter:
455,422
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,874
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
432,918
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed