Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
401,066
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,9
Külső átmérő - milliméter:
276,86
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
9
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,5
Külső átmérő - milliméter:
317,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
7
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,5
Külső átmérő - milliméter:
317,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
6