Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
45
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
45
Egyéb jellemzők:
M8 Bolt
Önbeállító:
Yes
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
40
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
123
Egyéb jellemzők:
M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 40 MM on Both Side
Önbeállító:
No
Ház típusa:
4 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed Quad
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
58
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
140
Egyéb jellemzők:
One Piece Housing | M10 Bolt | Each Sealed on One End
Önbeállító:
Yes
Ház típusa:
4 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed Quad
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
LBBR 4-2LS-C004
Leírás
LBBR 4-2LS-C004 ; LBBR 4-2LS-C004
Anyagszám LBBR 4-2LS-C004
BDI anyagszám 1422992
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Profil:
Closed
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,315
Hossz - milliméter:
12
Egyéb jellemzők:
Polymeric Retainer | Cassette of 4 Pieces | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Hossz - hüvelyk:
0,472
Önbeállító:
No
Ház anyaga:
Steel
Lineáris persely típusa:
Round Bore | Ball
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Profil:
Closed
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,591
Hossz - milliméter:
24
Egyéb jellemzők:
Corrosion Resistant | Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Hossz - hüvelyk:
0,945
Önbeállító:
No
Ház anyaga:
Stainless Steel
Lineáris persely típusa:
Round Bore | Ball