NU324-E-XL-TVP2-C3
Leírás
NU324-E-TVP2-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU324-E-TVP2-C3
BDI anyagszám 1411384
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449165
A görgősorok száma:
Single Row
HS7018-E-T-P4S-UL
Leírás
HS7018-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 019184387-0000
BDI anyagszám 1412367
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
NU328-E-M1-C4
Leírás
NU328-E-M1-C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU328E.M1.C4
BDI anyagszám 1411387
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,811
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Globális cikkszám GPN:
449173
A görgősorok száma:
Single Row
HS71913-E-T-P4S-UL
Leírás
HS71913-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 019184573-0000
BDI anyagszám 1412368
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
NU414-XL-M1-C3
Leírás
NU414-M1-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU414-XL-M1-C3
BDI anyagszám 1164892
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,087
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Heavy Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
565795
A görgősorok száma:
Single Row