VMPA1-M1H-M-PI;533342
Leírás
VMPA1-M1H-M-PI NR. 533342 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 533342
BDI anyagszám 15013284
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
360 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,492
Feszültség:
24 VDC
VMPA1-M1H-K-PI;533347
Leírás
VMPA1-M1H-K-PI NR. 533347 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 533347
BDI anyagszám 15013274
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
230 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,492
Feszültség:
24 VDC
HEE-D-MINI-24;172956
Leírás
HEE-D-MINI-24 NR. 172956 ; KAPCSOLÓSZELEP
Anyagszám 172956
BDI anyagszám 15013277
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Without Connecting Plate | Mini Size
Teljes hossz - hüvelyk:
1,803
Feszültség:
24 VDC
CPE14-M1BH-5L-1/8;196941
Leírás
CPE14-M1BH-5L-1/8 NR. 196941 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 196941
BDI anyagszám 15013199
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.8 Cv Factor | 800 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Pilot Air
Teljes hossz - hüvelyk:
3,996
Feszültség:
24 VDC
VMPA1-M1H-J-PI;533343
Leírás
VMPA1-M1H-J-PI NR. 533343 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 533343
BDI anyagszám 15013273
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
360 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,492
Feszültség:
24 VDC