Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
63,5
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
2,5
Külső átmérő - milliméter:
127
Furat - milliméter:
41,275
Furat - hüvelyk:
1,625
Globális cikkszám GPN:
461404
Persely sorozat:
3525
3/4IN TERMINATOR AIR AND MP 501PSI 500FT
Leírás
GATES 3/4IN TERMINATOR AIR AND MP 501PSI 500FT
Anyagszám 3/4IN TERMINATOR AIR AND MP 501PSI 500FT
BDI anyagszám 18201723
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,22
Külső átmérő - milliméter:
30,988
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 0.45 Inch
Jellemző felhasználás:
Air Drill | Construction | Mining | Other Severe Service | Poultry Plant
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Yellow
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,263
Perem külső átmérője - milliméter:
146,304
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
133,68
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,988
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,375
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
44,45
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,75
Külső átmérő - milliméter:
85,725
Furat - milliméter:
41,275
Furat - hüvelyk:
1,625
Globális cikkszám GPN:
461255
Persely sorozat:
2517