T5MR 18-5MR-15
Leírás
T5MR 18-5MR-15 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 7709-3018
BDI anyagszám 1409350
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
35,179
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,083
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
28,651
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
73,91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
47,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
63,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,384
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,354
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
85,954
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Szíjtípus:
3MR-15 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
45,212
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore