Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,407
Perem külső átmérője - milliméter:
14,732
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,387
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
10,338
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,019
Perem külső átmérője - milliméter:
31,75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,999
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
25,883
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,602
Perem külső átmérője - milliméter:
18,034
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,572
Futófelület szélesség - milliméter:
16,18
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,637
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
15,291
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,91
Perem külső átmérője - milliméter:
53,975
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,88
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
48,514
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,407
Perem külső átmérője - milliméter:
14,732
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,387
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
10,338
Rögzítési mód:
Rough Bore