Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Perem külső átmérője - milliméter:
213,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
34,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,108
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
28,651
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,692
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,662
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
42,977
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,692
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,662
Futófelület szélesség - milliméter:
10,338
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,407
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
42,977
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
SS 8MX-45S-21 2012
Leírás
GATES SS 8MX-45S-21 2012
Anyagszám SS 8MX-45S-21 2012
BDI anyagszám 1132703
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Bushed