Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Perem külső átmérője - milliméter:
235,97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
52,32
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
222,81
Rögzítési mód:
Bushed
SS 8MX-50S-12 2012
Leírás
GATES SS 8MX-50S-12 2012
Anyagszám SS 8MX-50S-12 2012
BDI anyagszám 1132706
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
137,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
137,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
137,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
137,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed