Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,008
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,377
Perem külső átmérője - milliméter:
168
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,353
Futófelület szélesség - milliméter:
45
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,772
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
161,97
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Perem külső átmérője - milliméter:
298,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
125,222
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,93
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
285,217
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Perem külső átmérője - milliméter:
298,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
45,974
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,81
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
285,217
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,041
Perem külső átmérője - milliméter:
429,412
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,871
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
407,441
Rögzítési mód:
Bushed