Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,622
Görgő szélesség - milliméter:
15,8
Görgő felületi profil:
Crowned
tömítettség:
Open
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
40
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,575
Egyéb jellemzők:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
589104
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,787
Menet mérete:
M18 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,709
Csapszeg átmérő - milliméter:
18
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
40
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,575
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,787
Menet mérete:
M18 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,709
Csapszeg átmérő - milliméter:
18
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
40
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,575
Egyéb jellemzők:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 20200N Static Load Rating | 11800N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,787
Menet mérete:
M18 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,709
Csapszeg átmérő - milliméter:
18
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
40
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,575
Egyéb jellemzők:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 20200N Static Load Rating | 11800N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,787
Menet mérete:
M18 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,709
Csapszeg átmérő - milliméter:
18
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
40
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,575
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating