Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,181
Csapszeg átmérő - milliméter:
30
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
80
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,15
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Carbon Steel
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,181
Csapszeg átmérő - milliméter:
30
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
80
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globális cikkszám GPN:
238009
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,78
Görgő szélesség - milliméter:
19,8
Görgő felületi profil:
Flat
tömítettség:
Open
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
80
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,15
Egyéb jellemzők:
Caged | Separable | Without Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
238745
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,181
Csapszeg átmérő - milliméter:
30
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
80
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,15
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,181
Csapszeg átmérő - milliméter:
30
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
80
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,15
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating