Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
23,622
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1818/500-E-TB-C4
Leírás
INA SL1818/500-E-TB-C4
Anyagszám SL1818/500-E-TB-C4
BDI anyagszám 18316122
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,409
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Leírás
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Anyagszám SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
BDI anyagszám 24861240
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
28,74
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
GE600-DW-2RS2-B-XL
Leírás
INA GE600-DW-2RS2-B-XL
Anyagszám GE600-DW-2RS2-B-XL
BDI anyagszám 24861458
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
230
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
PTFE
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,496
Önbeállító:
Yes
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing