Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,5
Menet mérete:
1-1/4-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
31,75
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
63,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,5
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,5
Menet mérete:
1-14
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1
Csapszeg átmérő - milliméter:
25,4
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
63,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,5
Menet mérete:
1-1/4-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
31,75
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
63,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,5
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,5
Menet mérete:
1-14
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1
Csapszeg átmérő - milliméter:
25,4
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
63,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers | UNS Thread
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,5
Menet mérete:
1-14
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1
Csapszeg átmérő - milliméter:
25,4
tömítettség:
Open
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
63,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
2,5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | UNS Thread