NA 2204.2RS Koyo
Leírás
NA 2204.2RS KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NA2204.2RS
BDI anyagszám 1407739
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,701
Görgő szélesség - milliméter:
17,8
Görgő felületi profil:
Crowned
tömítettség:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
47
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Gördülő elem:
Needle Bearing
NA2204.2RS.DZ
Leírás
NA2204.2RS.DZ ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NA2204.2RS.DZ
BDI anyagszám 1087842
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,701
Görgő szélesség - milliméter:
17,8
Görgő felületi profil:
Flat
tömítettség:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
47
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Gördülő elem:
Needle Bearing
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,827
Görgő szélesség - milliméter:
21
Görgő felületi profil:
Crowned
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
47
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Gördülő elem:
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,787
Görgő szélesség - milliméter:
20
Görgő felületi profil:
Crowned
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
47
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
Single Row | Steel Cage Material | No Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material
Gördülő elem:
Needle Bearing
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,945
Menet mérete:
M20 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,787
Csapszeg átmérő - milliméter:
20
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
47
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class