Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
9
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Electric Motor Grade
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,26
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
9
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,457
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Electric Motor Grade
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
42,9
Egyéb jellemzők:
Single Row
Globális cikkszám GPN:
514757
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Névleges csavartávolság a középpontok között - hüvelyk:
5
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Set Screw
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Rögzítőnyílások száma:
2
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Extra Capacity Design | Medium Series
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No