Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,205
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,535
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
69,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,25
Külső átmérő - milliméter:
336,55
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,75
Alapszám:
HH437510
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
34,925
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,25
Külső átmérő - milliméter:
285,75
Egyéb jellemzők:
Light Medium Duty
Globális cikkszám GPN:
644529
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,375
Alapszám:
LM742710