Jellemzők
Magasság - milliméter:
11
1. furat - hüvelyk:
1,181
2. furat - milliméter:
32
Magasság - hüvelyk:
0,433
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Polyamide
HK4020LL/3AS
Leírás
HK4020LL/3AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám HK4020LL/3AS
BDI anyagszám 1220048
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Önbeállító:
No
NU306ET2XC4
Leírás
NU306ET2XC4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU306ET2XC4
BDI anyagszám 1227047
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Nylon
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
AB12888S05
Leírás
AB 12888 S05 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám AB12888S05
BDI anyagszám 1413457
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
17,5
Egyéb jellemzők:
Passenger Car Gearbox Bearing | With Snap Ring Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
UCS208LD1NR
Leírás
UCS 208 LD1NR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám UCS208LD1NR
BDI anyagszám 1413507
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Wide Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
Yes
Gördülő elem:
Ball Bearing
Külső futópálya szélesség - milliméter:
24
Egyéb jellemzők:
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
49,2
Külső futópálya profil:
Cylindrical
Rögzítési mód:
Set Screw