6201HT200ZZ
Leírás
6201 HT200-ZZ ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 6201.HT200.ZZ
BDI anyagszám 1413430
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
10
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Specific Thermal Treatment | Max 200 Deg C | Solid Lubricant PTFE and PFPE Oil
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,26
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
256833
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,283
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
37
Egyéb jellemzők:
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
Globális cikkszám GPN:
259518
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítési mód:
Shaft
NU306ET2XC4
Leírás
NU306ET2XC4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU306ET2XC4
BDI anyagszám 1227047
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Nylon
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No