HK4020LL/3AS
Leírás
HK4020LL/3AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám HK4020LL/3AS
BDI anyagszám 1220048
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
256833
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
NU306ET2XC4
Leírás
NU306ET2XC4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU306ET2XC4
BDI anyagszám 1227047
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Nylon
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
4T-11590
Leírás
4T-11590 BEARING ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 4T-11590
BDI anyagszám 1413408
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
14,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
15,875
Furat - hüvelyk:
0,625
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,563
Alapszám:
11590