Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,618
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,839
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
41,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-1
Lánchézag - milliméter:
19,05
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,427
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,717
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
61,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,632
Perem külső átmérője - milliméter:
20
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,593
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
16,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,637
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,617
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
16,17
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,376
Perem külső átmérője - milliméter:
13
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,346
Futófelület szélesség - milliméter:
17
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,669
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
9,55
Rögzítési mód:
Rough Bore